ORBIS - ORBOB134930 CIRCUMAT PRO DALI RIV.PR360 IP44 SOFF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 30 m
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Confezione
1 PZ
EAN
8426709112639
Codice prodotto
ORBOB134930
Cod. produttore
OB134930
Produttore
ORB
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
30 m
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
sì
Controllo della luminosità costante:
sì
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
3.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
30 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
30 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
10 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
0...0 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...0 °
Soglia di luminosità:
10...1000 lx
Temperatura:
-10...40 °C
Max corrente di inserzione:
10 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Profondità:
68 mm
Diametro:
140 mm
Larghezza di incasso:
140 mm
Lunghezza di incasso:
140 mm
Montaggio a parete:
no