AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB136312 MINISELF LED LAMP.EMERGEN.INC B/N 1 MOD.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di moduli - 1

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709112271

Codice prodotto

ORBOB136312

Cod. produttore

OB136312

Produttore

ORB

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli:

1

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.3 W

Trasparente:

no

MINISELF - Lampada di emergenza da incasso un modulo serie civile, compatibile con le principali serie con un sistema di adattatori intercambiabili + tre frontalini colore Bianco, Antracite e Alluminioinclusi nella confezione. Lampada dotata di due LED ad levata efficienza luminosa. Autonomia 2 ore