AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB175062 DATA LOG 2 24V AC/DC OROLOG.2M

copiacopia
ORBIS - ORBOB175062 DATA LOG 2 24V AC/DC OROLOG.2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 21.6...26.4 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709100971

Codice prodotto

ORBOB175062

Cod. produttore

OB175062

Produttore

ORB

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

21.6...26.4 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

10

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Guida testuale presente nel display:

no

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

Programma a cicli:

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

0.0166 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

0.0166 min

Numero di posizioni di memoria:

40

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

65 mm

Interruttore orario modulare che incorpora un concetto innovativo di programmazione e visualizzazione mediante menù di testo, che lo rendono facile da configurare e semplice de utilizzare.\n- Programmazione giornaliera-settimanale\n- Contatti liberi da potenziale\n- Guida alla programmazione mediante messaggi di testo\n- Otto lingue selezionabili\n- Display LCD grafico retroilluminato di grandi dimensioni\ncon visualizzazione di ora, data, giorno e stato relè\n- Cronogramma giornaliero che indica il programma impostato\n- Cambio automatico e programmabile dell'ora legale\n- 40 programmazioni ON/OFF\n- Programma ON/OFF, impulso (da 1 a 59 secondi) e ciclo\n- Programmazione fino a 4 periodi di vacanza: in ciascuno\ndi questi è possibile impostare un programma diverso\n- Commutazione manuale / manuale permanente\n- Contatore di ore\n- Possibilità inserimento codice pin per bloccare o sbloccare la tastiera\n- Connettore per chiave bluetooth (non in dotazione) che consente la programmazione tramite smartphone / tablet con una APP dedicata scaricabile gratuitamente\n- La batteria per la riserva di carica è alloggiata in\nun apposito vano esterno per facilitare l'operazione di sostituzione / smaltimento\n- Coperchio frontale copritasti piombabile\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 24 V AC/DC\n - Frequenza nominale: 50-60 Hz\n - Portata dei contatti: 16 (10) A / 250 V AC\n - Carichi massimi: \n - Incandescenza: 3000 W\n - Fluorescenza: 1200VA\n - Alogena basso voltaggio: 2000 VA\n - Alogena 230 V AC: 3000 W\n - Lampade basso consumo: 600 VA\n - LED: 90 VA\n - Riserva di carica: 4 anni (senza alimentazione) oppure 48 ore (senza batteria e non collegato alla rete)\n - Tipo di manovra: ON/OFF, IMPULSO (da 1 a 59 sec.) e CICLO (da 1 a 59 sec. o da 1 min a 23h e 59 min)\n - Spazi di memoria: 40\n - Precisione di funzionamento: ±1 sec/gg a 22 °C\n - Autoconsumo: 16 VA induttivi (1,3W)\n - Tipo di contatto: 2 in scambio\n - Temperatura di funzionamento: -10 °Ca +45 °C\n - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette\n - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529\n - Installazione: Su barra din da 35 mm secondo EN 60715\nTempo minimo di intervento: 1 secondo\nNumero contatti: 1