ORBIS - ORBOB175072 DATA LOG 2 12V AC/DC OROLOG.2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 2
Tensione di alimentazione - 12...12 V
Programma di 24 h - sì
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8426709914967
Codice prodotto
ORBOB175072
Cod. produttore
OB175072
Produttore
ORB
Numero di canali:
2
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Programma di 24 h:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
10
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Guida testuale presente nel display:
no
Programmabile via software:
sì
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
sì
Programma ad impulsi:
sì
Programma a cicli:
sì
Programma astrale:
no
Programma casuale:
no
Contaore:
sì
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
0.0166 min
Tempo minimo di commutazione - Canale 2:
0.0166 min
Numero di posizioni di memoria:
40
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
no
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
65 mm