ORBIS - ORBOB320422 CLIMA ML TERMOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con ricevitore - no
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8426709002237
Codice prodotto
ORBOB320422
Cod. produttore
OB320422
Produttore
ORB
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con ricevitore:
no
Colore:
Altri
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
16 A
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
0...0 K
Temperatura leggibile:
no
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzionamento:
Manopola
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Antideflagrante:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
83.7 mm
Altezza:
82.9 mm
Profondità:
30.9 mm