AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB324410 NEO ML + ANTRACITE TERMOSTATO

copiacopia
ORBIS - ORBOB324410 NEO ML + ANTRACITE TERMOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709107017

Codice prodotto

ORBOB324410

Cod. produttore

OB324410

Produttore

ORB

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

Batteria

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con ricevitore:

no

Colore:

Antracite

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0.2...1 K

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP40

Funzionamento:

Pulsante

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

122 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

27 mm

Termostato elettronico dotato di display per la visualizzazione della temperatura. Modalita` funzionamento riscaldamento/condizionamento. Due livelli di temperatura impostabili (diurna e notturna). Possibilita` variazione differenziale. Funzione antigelofissa a +5ºC. Possibilità di impostare un limite superiore/inferiore di temperatura. NEO ML + può controllare anche un impianto di riscaldamento a pavimento grazie all’ ausilio di una sonda esterna per il controllo della temperatura e la gestione della soglia massima di temperatura garantendo un ulteriore protezione del pavimento stesso in funzione del materiale utilizzato. Il design accattivante e piacevole rende il termostato NEO ML adattabile in maniera ottimale a qualsiasi ambiente. SONDA NON INCLUSA.