AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB329907 ST100K SONDA TEMP.EST.100K-25CPER CRONO

copiacopia
ORBIS - ORBOB329907 ST100K SONDA TEMP.EST.100K-25CPER CRONO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Morsetto

  • Portata - -40...60 °C

  • Lunghezza cavo di connessione - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709106324

Codice prodotto

ORBOB329907

Cod. produttore

OB329907

Produttore

ORB

Modello:

Morsetto

Portata:

-40...60 °C

Lunghezza cavo di connessione:

2 m

Sonda compatibile con ORUS, ORUS GSM per il controllo della temperatura esterna e riscaldamento a pavimento\n\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tipo di sonda: NTC (100K a 25°C)\n - Temperatura di funzionamento: da -40°C a +60°C\n - Lunghezza cavo: 2 m\n - Sezione cavo: 1 mm2\n - Tipo cavo: Bipolare\n - Grado di protezione: IP 66 secondo EN-60529