ORBIS - ORBOB527640 AT80P 300/5A TRASFORMATORE APR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 300 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Fissaggio a scatto - no
Fattore di limitazione della sovracorrente - FS 5
Confezione
1 PZ
EAN
8426709911638
Codice prodotto
ORBOB527640
Cod. produttore
OB527640
Produttore
ORB
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
300 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connettore
Numero di ingressi al primario:
1