ORBIS - ORBOB550250 GV1925-13 NASTRO GIA/VER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo-Verde
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.13 mm
Confezione
120 PZ
EAN
8426709923006
Codice prodotto
ORBOB550250
Cod. produttore
OB550250
Produttore
ORB
Colore:
Giallo-Verde
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.13 mm
Lunghezza:
25 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no


