ORBIS - ORBOB550254 GV1510-15 NASTRO GIA/VER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo-Verde
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8426709923020
Codice prodotto
ORBOB550254
Cod. produttore
OB550254
Produttore
ORB
Colore:
Giallo-Verde
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
10 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no