ORBIS - ORBOB572064 CM608 CURVA A MURO 60X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Materiale - Plastica
Modello - Simmetrica
Colore - Bianco
Tipo di montaggio del canale - Parete
Confezione
6 PZ
EAN
8426709914080
Codice prodotto
ORBOB572064
Cod. produttore
OB572064
Produttore
ORB
Larghezza:
80 mm
Materiale:
Plastica
Modello:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio del canale:
Parete
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9001
ACCESSORI per canaline in PVC DANY e DANY MD\n\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale in PVC rigido antifurto\n - Resistente ai raggi UV.\n - Colore RAL 9001\n - Autoestinguente V0


