AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620040 GL-31 GIUNTO ALLUMINIO

copiacopia
ORBIS - ORBOB620040 GL-31 GIUNTO ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore profilo

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Profondità - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709921606

Codice prodotto

ORBOB620040

Cod. produttore

OB620040

Produttore

ORB

Modello:

Connettore profilo

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

30 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

150 mm

Con materiale di fissaggio:

no

GL è un giunto lineare utilizzato per unire meccanicamente i prolati di sostegno, dove si rende necessario il loro prolungamento. Giunto lineare per EASY, EASY+, HORIZON. Esclusa Viteria.