ORBIS - ORBOB620045 EASY CLAMP BS(BASE)5.1M-ALLUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 5.1 m
Larghezza - 78 mm
Altezza - 32.4 mm
Con canalina portacavi - no
Confezione
2 PZ
EAN
8426709925970
Codice prodotto
ORBOB620045
Cod. produttore
OB620045
Produttore
ORB
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
5.1 m
Larghezza:
78 mm
Altezza:
32.4 mm
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Profilato base con guarnizioni per supporto moduli fotovoltaici. Per il serraggio dei moduli al profilo base occorre applicare il profilato coperchio mod. EASY CLAMP CP e scegliere la relativa vite M8 in funzione dell'altezza del modulo. Materiale: legadi alluminio EN AW-6060 T6. Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2. Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm. Peso del profilo al metro: base 1136 g/m. Sezione del profilo: base 420,64 mm2. Lunghezza Barra 5.1mt.