ORBIS - ORBOB620275 SS-MX STAF.SEMPL.INOX6MM X MARSIGLIESE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Adatto per fissaggio tetto inclinato - sì
Adatto per fissaggio tetto piano - no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no
Adatto per fissaggio facciate - no
Confezione
2 PZ
EAN
8426709922016
Codice prodotto
ORBOB620275
Cod. produttore
OB620275
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per fissaggio tetto inclinato:
sì
Adatto per fissaggio tetto piano:
no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:
no
Adatto per fissaggio facciate:
no
Adatto per fissaggio superfici libere:
no
Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:
no
Con piastra di montaggio:
no
Larghezza piastra di fissaggio:
30 mm
Lunghezza piastra di fissaggio:
60 mm
Larghezza del gancio:
30 mm
Spessore del gancio:
6 mm
Regolabile:
no
Angolo di inclinazione:
4...4 °
Penetrazione tetto necessaria:
sì
Allineamento:
Orizzontale / Verticale
Ancoraggio:
A vite
Adatto per copertura:
Altri