AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620495 MPU-P3052 MORS.UNIVE.PREASSEM.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elemento di fissaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 48 mm

  • Altezza - 50 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8426709932343

Codice prodotto

ORBOB620495

Cod. produttore

OB620495

Produttore

ORB

Modello:

Elemento di fissaggio

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Altri

Larghezza:

48 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

50 mm

Con materiale di fissaggio:

Per altezza telaio:

32...52 mm

MPU-P3052 è un dispositivo che consente di bloccare i moduli fotovoltaici ai profili di sostegno della serie EASY TECH, EASY TECH SMALL, EASY, EASY+, HEAVY MAX, EASY SMALL, EASY WING, EASY WING SMALL. Costituito da due elementi, base e testa, il dispositivo è configurabile per essere utilizzato sia come Morsetto CENTRALE che come TERMINALE, mediante rotazione della testa. Il morsetto alla base è dotato di un elemento a T che permette di vincolarlo al profilo, mentre una vite passante tra base e testa, permette di adattare la morsa, esercitata dalla testa, allo spessore del modulo fotovoltaico, che può variare da 32 a 52 mm.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale Morsetto: Lega di Alluminio ADC12\n - Vite: Inox A2 TCE M8x45\n - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II)\n - Altezze Moduli consentite: da 32 mm a 52mm\n - Distanza fra moduli: 32 mm\n - Colore: Alluminio naturale