ORBIS - ORBOB620690 RGM10 RONDELLA INOX GROWER M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Diametro interno - 10.5 mm
Diametro esterno - 17.5 mm
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
250 PZ
EAN
8426709922399
Codice prodotto
ORBOB620690
Cod. produttore
OB620690
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Diametro interno:
10.5 mm
Diametro esterno:
17.5 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Adatto per bulloni passo metrico M:
10
Zigrinata Autobloccante:
sì


