AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB702000 CONTAX 2521 SO MID CONT.MONOF.MAX25A 2MO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 25 A

  • Tipo di contatore - Elettromeccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709109202

Codice prodotto

ORBOB702000

Cod. produttore

OB702000

Produttore

ORB

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

25 A

Tipo di contatore:

Elettromeccanico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

195.5...253 V

Calibrato:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

A

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Analogico

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

100...100 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

Altri

Protocollo EDL40:

no

Contatore modulare monofase che permette di controllare il consumo d'energia attiva in una determinata installazione.\n - Contatore statico ad inserzione diretta\n - Corrente massima: 25 A\n - Indice di classe: A\n - Numeratore 5 digit + 1 decimale\n - Indicazione led consumo energia attiva\n - Uscita impulsi per la visualizzazione a PC, tramite apposito software e relativo modulo concentratore \n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 230 V (-15% +10%)\n - Range alimentazione: Minimo 195,5 V, massimo 253 V\n - Frequenza nominale: 50 Hz\n - Intensità Ib (Imax): 5 (25) A\n - Corrente d'avviamento: 20 mA\n - Autoconsumo: Circuito voltmetrico 4 VA e Circuito amperometrico 2 VA\n - Indice di classe: A\n - Numeratore (non azzerabile): Elettromeccanico = 5 digit + 1 decimale (n x 0,1 kWh)\n - Uscita impulsi: Optoisolata tipo open-collector durata impulsi di 100 ms ± 15 % tensione 9÷24 V DC ± 10 % corrente uscita commutabile 20 mA max\n - Lampeggio LED: 10 Wh\n - Temperatura di funzionamento: Da -10°C a +55 °C\n - Installazione: Barra DIN 35 mm secondo EN 60715\n - Coprimorsetti piombabile: SI\n - Grado di protezione: IP 51 sul frontale