ORBIS - ORBOB708700 CONTAX D 2221 CONT.MONOF. 22.5A 2MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 22.5 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8426709105761
Codice prodotto
ORBOB708700
Cod. produttore
OB708700
Produttore
ORB
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
22.5 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
195...253 V
Calibrato:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Blocco d'inversione:
no
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Frequenza uscita impulsiva:
100...100 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
Altri
Protocollo EDL40:
no