ORBIS - ORBOB709600 CONTAX D-0643-BUS 4MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Quattro conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8426709110260
Codice prodotto
ORBOB709600
Cod. produttore
OB709600
Produttore
ORB
Tipo di polarità:
Quattro conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tensione nominale (Un) L-L:
400...400 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
Multi-tariffa
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
230...230 V
Calibrato:
no
Tipo di interfaccia:
RS-485
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Ottico
Blocco d'inversione:
no
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Interno/Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...50 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Frequenza uscita impulsiva:
1000...1000 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo EDL40:
no