ORBIS - ORBOBKT6271 KIT FGR-3141 STRUT.4MOD.VERT. EASY WING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Tetto inclinato
Lunghezza modulo - 1700 mm
Materiale - Alluminio
Larghezza modulo - 1010 mm
Angolo di inclinazione - 0...0 °
Confezione
1 PZ
EAN
8426709929855
Codice prodotto
ORBOBKT6271
Cod. produttore
OBKT6271
Produttore
ORB
Metodo di montaggio:
Tetto inclinato
Lunghezza modulo:
1700 mm
Materiale:
Alluminio
Larghezza modulo:
1010 mm
Angolo di inclinazione:
0...0 °
Tipo di tetto:
Lamiera trapezoidale (Grecata)
Regolabile:
sì
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Penetrazione tetto necessaria:
sì
Allineamento:
Verticale
Ancoraggio:
A vite
Peso:
5.5 kg