PALAZZOLI - PAL151880 PRESA FP 3P+T 63A 690V 400°C
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8014950026104
Codice prodotto
PAL151880
Cod. produttore
151880
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP66
TUNNEL54 PRESA INTERBLOCCATA A POLI ALLINEATI 63A 3P+T PER ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA (400°C/120')