AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL282407EX CAM-EX COMM SC.7 AL 4X63A 2D3G

copiacopia
PALAZZOLI - PAL282407EX CAM-EX COMM SC.7 AL 4X63A 2D3G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Con ritorno in posizione 0 -

  • Grado di protezione IP frontale - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950007660

Codice prodotto

PAL282407EX

Cod. produttore

282407EX

Produttore

PAL

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Con ritorno in posizione 0:

Grado di protezione IP frontale:

IP65/IP67

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

63 A

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a morsetto serracavo

Commutatore CAM 4X63A schema CAM tipo 7 in contenitore metallico con 3 fori M32 per zona ATEX 2D 3G. IP65 50/60Hz. Materiale: Lega di alluminio. Esecuzione: AParete. 225X185X170 mm.