AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL292101 INTER CAM 2X16A SCH1 IS

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950205547

Codice prodotto

PAL292101

Cod. produttore

292101

Produttore

PAL

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP67

Dispositivo completo di custodia:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Interruttore stagno da parete, in contenitore in materiale termoindurente IP67. Morsetto di terra interno alla cassetta. Manopola lucchettabile.