AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL400234 PRBLIS 3P+T 32A 110V 4H 50-60HZ F

copiacopia
PALAZZOLI - PAL400234 PRBLIS 3P+T 32A 110V 4H 50-60HZ F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Riferimento orario - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950003235

Codice prodotto

PAL400234

Cod. produttore

400234

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

PRESE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO IN TERMOINDURENTE DA 16A A 63A