AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL403326 PRBLIS 2P+T 63A 220V 6H 50-6OHZ MT

copiacopia
PALAZZOLI - PAL403326 PRBLIS 2P+T 63A 220V 6H 50-6OHZ MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950003785

Codice prodotto

PAL403326

Cod. produttore

403326

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

Prese da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico, in contenitore modulare isolante termoindurente con doppio grado di protezione IP66 e IP67