AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL406233 PRBLIS 3P+T32A 380-440V3H 50-60HZEN

copiacopia
PALAZZOLI - PAL406233 PRBLIS 3P+T32A 380-440V3H 50-60HZEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 3 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950004997

Codice prodotto

PAL406233

Cod. produttore

406233

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

ULYSSE presa fissa interbloccata in termoindurente 3P+T 32A 380V 50Hz-440V 60Hz 50-60Hz 3h con guida EN50022