AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL409873 PRTRIS 2P 16A 24V 150VA 220-24V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Interruttore - Senza interruttore

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950003976

Codice prodotto

PAL409873

Cod. produttore

409873

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Interruttore:

Senza interruttore

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da parete 24V con trasformatore di sicurezza, in contenitore modulare isolante termoindurente con doppio grado di protezione IP66/IP67 >IK10. Presa precablata con cavi lunghi 70cm spelati e numerati. Trasformatore con protezione termica incorporata, attivato tramite microinterruttore bipolare azionato dalla spina. Ingresso M25.