AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL410226 X-CEE RSEZ MOB 2P+T 32A 220V 6H

copiacopia
PALAZZOLI - PAL410226 X-CEE RSEZ MOB 2P+T 32A 220V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950125340

Codice prodotto

PAL410226

Cod. produttore

410226

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

6 h

X-CEE ROTOSEZIONATORE MOBILE DIRITTO 2P+T 32A 220V 6H IP66/67/69