AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL413246 X-CEE RSEZ FIX 20 3P+N+T 32A 400V 6H

copiacopia
PALAZZOLI - PAL413246 X-CEE RSEZ FIX 20 3P+N+T 32A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco elettrico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950125555

Codice prodotto

PAL413246

Cod. produttore

413246

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco elettrico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

Rotosezionatori da pannello con flangia inclinati 20° safety performance IP66/IP67/IP69