AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL420146 PRBLIS 3P+N+T 16A 380V F COP.7035

copiacopia
PALAZZOLI - PAL420146 PRBLIS 3P+N+T 16A 380V F COP.7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950041152

Codice prodotto

PAL420146

Cod. produttore

420146

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

Presa bianca da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore modulare isolante termoindurente con doppio grado di protezione IP66/IP67 > IK10. Presa precablata con cavi lunghi 70cm spelati e numerati. Fusibili tipo 10,3x38. Ingresso M25.