AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL436338 PRQUADDIR 2P+T 63A 380V 9H IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL436338 PRQUADDIR 2P+T 63A 380V 9H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950400539

Codice prodotto

PAL436338

Cod. produttore

436338

Produttore

PAL

CEE presa fissa da parete diritta 2P+T 63A 380-415V 50-60Hz 9h IP67