AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL437152 SP MOB DIR 2P+T 10-16A 250V TP

copiacopia
PALAZZOLI - PAL437152 SP MOB DIR 2P+T 10-16A 250V TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014950400560

Codice prodotto

PAL437152

Cod. produttore

437152

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP20

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Gomma

Spina mobile civile in matriale termoplastico, diritta.