AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL439136 TOPTER PRPAR 15° 3P+T 16A 400V IP66-IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL439136 TOPTER PRPAR 15° 3P+T 16A 400V IP66-IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950050437

Codice prodotto

PAL439136

Cod. produttore

439136

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

topTER presa fissa da parete 3P+T 16A M25 380-415V 50-60Hz 6h IP66/IP67