AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL444338 PRESA PAR 3P+T 63A 380V 6H IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL444338 PRESA PAR 3P+T 63A 380V 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950030958

Codice prodotto

PAL444338

Cod. produttore

444338

Produttore

PAL

Presa stagna da parete 3P+T 63A 400V 6h IP67