AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471045 PRQUADDIR 3P 32A 24V 60HZ IP44

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471045 PRQUADDIR 3P 32A 24V 60HZ IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950401895

Codice prodotto

PAL471045

Cod. produttore

471045

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Lineare

CEE presa fissa da incasso 3P 32A 20-25V 50-60Hz IP44