AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471072 PRQUADINC 3P 16A 20-25V IP44

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471072 PRQUADINC 3P 16A 20-25V IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Direzione di inserimento - Angolato

  • Dimensione verticale della flangia - 50 mm

  • Dimensione orizzontale della flangia - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950402090

Codice prodotto

PAL471072

Cod. produttore

471072

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Dimensione verticale della flangia:

50 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

50 mm

CEE presa fissa da incasso inclinata 3P 16A 20-25V 50-60Hz IP44