AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471132 PRQUADDIR 2P 16A 40-50V 12H IP44

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950402397

Codice prodotto

PAL471132

Cod. produttore

471132

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

40-50 V (50-60 Hz) bianco

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

12 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

50 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

41 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

41 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

50 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da incasso diritta protetta ad alte prestazioni bassissima tensione. Con guarnizioni in elastomero anti-invecchiante. Alveoli arrotondati ad inserzione agevolata. Corpo e coperchio con elevati spessori (> IK08) ed autoestinguenti GWT:850°C - UL94:V2. Adatta per impieghi frequenti in ambienti con presenza di urti e vibrazioni.