PALAZZOLI - PAL471156 PRQUAD 2P32A 42V60HZ 12HTAIS IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Grado di protezione (IP) - IP44
Direzione di inserimento - Lineare
Riferimento orario - 12 h
Dimensione verticale della flangia - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950402557
Codice prodotto
PAL471156
Cod. produttore
471156
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
12 h
Dimensione verticale della flangia:
50 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
50 mm