AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471214 PRQUAD 3P+T 16A 110V 4H TAIS IP44

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471214 PRQUAD 3P+T 16A 110V 4H TAIS IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Riferimento orario - 4 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950402830

Codice prodotto

PAL471214

Cod. produttore

471214

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

4 h

Dimensione verticale della flangia:

50 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

50 mm

Presa da incasso