AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471224 PRQUAD 3P+N+T 16A 110V 4HTAIS 44

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471224 PRQUAD 3P+N+T 16A 110V 4HTAIS 44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950402861

Codice prodotto

PAL471224

Cod. produttore

471224

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

4 h

Dimensione verticale della flangia:

50 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

50 mm

Presa da incasso