AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471404 PR PAR 2P+T 16A 380V 9H TAIS IP44

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471404 PR PAR 2P+T 16A 380V 9H TAIS IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950403233

Codice prodotto

PAL471404

Cod. produttore

471404

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

9 h

Materiale:

Plastica

TAIS MIGNON PRESA FISSA INDUSTRIALE DA PARETE 2P+T 16A 380415V 5060HZ 9H IP44