AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471463 PRQUADINC 2P+T 16A 380V 9H IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471463 PRQUADINC 2P+T 16A 380V 9H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950403387

Codice prodotto

PAL471463

Cod. produttore

471463

Produttore

PAL

CEE presa fissa da incasso inclinata 2P+T 16A 380-415V 50-60Hz 9h IP67