AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471487 PRQUADINC 3P+N+T 32A 380V 6H IP67

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950403516

Codice prodotto

PAL471487

Cod. produttore

471487

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

105 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

65 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

80 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

90 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da incasso inclinata stagna ad alte prestazioni bassa tensione. Guarnizioni in elastomero anti-invecchiante. Alveoli arrotondati ad inserzione agevolata. Adatta per impieghi frequenti in ambienti con presenza di urti, vibrazioni, agenti chimici, liquidi e polveri. Dimensioni flangia: 70x76.