AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471572 PR PAR 3P+T 16A 500V 7H IP44

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471572 PR PAR 3P+T 16A 500V 7H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950403653

Codice prodotto

PAL471572

Cod. produttore

471572

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

7 h

Materiale:

Plastica

Prese fisse da parete inclinate 90° per impieghi gravosi IP44