AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471635 PRQUADDIR 2P32A24-42VCC 1OH IP44

copiacopia
PALAZZOLI - PAL471635 PRQUADDIR 2P32A24-42VCC 1OH IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Riferimento orario - 10 h

  • Dimensione verticale della flangia - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950403882

Codice prodotto

PAL471635

Cod. produttore

471635

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

10 h

Dimensione verticale della flangia:

50 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

50 mm

CEE presa fissa da incasso 2P 32A 20-25/40-50V CC CC 10h IP44