PALAZZOLI - PAL472286 PRBLME FDIII3P+N+T32A>50V300HZ10H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde
Riferimento orario - 10 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8014950404988
Codice prodotto
PAL472286
Cod. produttore
472286
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde
Riferimento orario:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica



