AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472323 PRBLME FE16 2P+T 16A >50V 12H

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio

  • Riferimento orario - 12 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950405015

Codice prodotto

PAL472323

Cod. produttore

472323

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

< 50 V DC grigio

Riferimento orario:

12 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

ALUPRES PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN ALLUMINIO CON BASE PORTAFUSIBILI 2P+T 16A F0 >50V 50-60HZ 12H FUSIBILI E16 IP67 >>IK10