PALAZZOLI - PAL472326 PRBLME FDIII 2P+T 32A >50V 12H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio
Riferimento orario - 12 h
Colore identificativo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8014950405022
Codice prodotto
PAL472326
Cod. produttore
472326
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
< 50 V DC grigio
Riferimento orario:
12 h
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica