AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472761 PRBLIS FDIII 3P+T 32A >50V 12H

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 50 V grigio

  • Riferimento orario - 12 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950407521

Codice prodotto

PAL472761

Cod. produttore

472761

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

> 50 V grigio

Riferimento orario:

12 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 3P+T 32A >50V 50-60HZ 12H FUSIBILI DIII(E33) IP67 >IK10