AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL472830 PRBLIS FE16 3P+N+T 16A 380V 6H

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950407798

Codice prodotto

PAL472830

Cod. produttore

472830

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Protezione:

Diazed

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da parate con interruttore di blocco e base portafusibili, in contenitore modulare isolante termoindurente IP66/IP67 >IK10. Ingresso M25. Fusibili tipo NDZ (E16) non in dotazione. Manopola lucchettabile.